Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline Patchkabel Cat. 6A (ISO/IEC), S/FTP, halogenfrei, mit Rastnasenschutz, grau, 3,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline Patchkabel Cat. 6A (ISO/IEC), S/FTP, halogenfrei, mit Rastnasenschutz, grau, 3,0 m
Tecline Patchkabel Cat. 6A (ISO/IEC), S/FTP, halogenfrei, mit Rastnasenschutz, grau, 3,0 m
Artikel-Nr.:
     CM-GG74H4R
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     72203
EAN/GTIN:
     4048889018019
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
- Twisted Pair, 4 x 2 x AWG 27/7, - Kabel: Draka UC900 SS27, Cat. 7, 1000 MHz - Stecker: Hirose RJ45 TM31 mit vergoldeten Kontakten und Rastnasenschutz - Belegung nach EIA/TIA 568B - Leiter: Kupfer - Schirmung: Paare in Aluminiumfolie, Gesamtabschirmung mit Kupfergeflecht - Mantel: halogenfrei (LSZH) - Verpackung: Einzelverpackung - 20 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
exertis Connect GmbH:
DE-95504900
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Tecline:
Tecline
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.