Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber MarCal 30 EWR IP67 200mm dig.D.ausg.MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmessschieber MarCal 30 EWR IP67 200mm dig.D.ausg.MAHR
Tiefenmessschieber MarCal 30 EWR IP67 200mm dig.D.ausg.MAHR
Tiefenmessschieber MarCal 30 EWR IP67 200mm dig.D.ausg.MAHR
Tiefenmessschieber MarCal 30 EWR IP67 200mm dig.D.ausg.MAHR
Tiefenmessschieber MarCal 30 EWR IP67 200mm dig.D.ausg.MAHR
Tiefenmessschieber MarCal 30 EWR IP67 200mm dig.D.ausg.MAHR
Tiefenmessschieber MarCal 30 EWR IP67 200mm dig.D.ausg.MAHR
Tiefenmessschieber MarCal 30 EWR IP67 200mm dig.D.ausg.MAHR
Tiefenmessschieber MarCal 30 EWR IP67 200mm dig.D.ausg.MAHR
Tiefenmessschieber MarCal 30 EWR IP67 200mm dig.D.ausg.MAHR
Tiefenmessschieber MarCal 30 EWR IP67 200mm dig.D.ausg.MAHR
Artikel-Nr.:
     CM-GQ5LG2Q
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4126699
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
digital · IP67 · Messstift-Ø 1,5 mm · LCD-Anzeige 8,5 mm · mit Feststellschraube · geläppte Führungsbahnen · Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei · erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs · Schmutzabstreifer im SchieberFunktionen: ON/OFF · AUTO-ON / OFF · RESET (Nullsetzen der Anzeige) · mm/inch · Reference-System (sofort messbereit) · LOCK-Funktion (Tastatursperre) · PRESET (Maßvoreinstellung) · mit variablem Datenausgang USB, RS 232C, DigimaticWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Brückenlänge:
100 mm
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Ableseart:
digital
Datenübermittlung:
Datenausgang
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 365,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,25*
€ 490,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,84*
€ 477,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 397,84*
€ 473,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,69*
€ 460,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 385,72*
€ 459,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,02*
€ 446,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 374,65*
€ 445,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,73*
€ 435,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.