Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, grau, 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, grau, 0,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, grau, 0,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, grau, 0,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, grau, 0,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, grau, 0,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, grau, 0,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, grau, 0,5 m
Artikel-Nr.:
     CM-HR7UB79
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0500
EAN/GTIN:
     7611990133857
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6

Konfektioniertes ungeschirmtes Netzwerkkabel der Kategorie 5e mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.

  • Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
  • Mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
  • Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze
  • Hochwertig vergoldete Kontakte

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.15.0511 ROLINE Installationskabel Massivdraht Kat. 5e UTP, 25.16.8506 ROLINE Unterputz-Anschlussdose Kat. 5e UTP, 26.11.0349 ROLINE 19" Patchpanel Kat. 5e, 21.15.0505 ROLINE Patchkabel Kat. 5e UTP. Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse D im Channel von 100m gemessen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
UTP Patchkabel
Farbe:
grau
Länge:
0.5 m
Schirmungstyp:
UTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Farbe (Tülle):
grau
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Gewicht:
20.5 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.019 kg
Bruttogewicht:
0,019
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.30
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.