Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 17"-32" Economy-Monitor/LCD-Tischfußhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 17"-32" Economy-Monitor/LCD-Tischfußhalterung
Equip 17"-32" Economy-Monitor/LCD-Tischfußhalterung
Equip 17"-32" Economy-Monitor/LCD-Tischfußhalterung
Equip 17"-32" Economy-Monitor/LCD-Tischfußhalterung
Equip 17"-32" Economy-Monitor/LCD-Tischfußhalterung
Equip 17"-32" Economy-Monitor/LCD-Tischfußhalterung
Equip 17"-32" Economy-Monitor/LCD-Tischfußhalterung
Artikel-Nr.:
     CM-J74TT7C
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
tv standfuß
Der equip® LCD-TV-Halter ist ein kompaktes, aber robustes Produkt, das eine zuverlässige Installation Ihres LCD / Plasma TV ermöglicht. Befolgen Sie die grafische Anleitung, können Sie Ihren Fernseher auf eigene Faust mit Leichtigkeit installieren.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
16 kg
Maximale Bildschirmgröße:
32 Zoll
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
17 Zoll
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor):
8 kg
Auslegerarm (max.):
390 mm
VESA-Halterung enthalten:
Ja
Schrauben enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-45 - 45 °
Drehungswinkel:
360 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Drehen:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Ursprungsland:
China
Breite:
893 mm
Tiefe:
280 mm
Höhe:
415 mm
Gewicht:
3900 g
Verpackungsbreite:
295 mm
Verpackungstiefe:
89 mm
Verpackungshöhe:
430 mm
Paketgewicht:
4380 g
Breite des Versandkartons:
295 mm
Höhe des Versandkartons:
430 mm
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Zertifizierung:
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.