| |
|
| Artikel-Nr.: CM-JG42H73 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000829667 EAN/GTIN: 4015448556794 |
| |
|
| | |
| bestückt mit zähharten Bits, Bithalter mit Magnet und Bitknarre · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · Bitknarre mit Rechts-Links-Umschaltung und Bit-DirektaufnahmeInhalt:1 Bit-Halter (60 mm)1 Bitknarre (95 mm)je 1 Bit für Schlitzschrauben Gr. 4,5 / 5,5 mmje 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 / 2je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX-Profil Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mmje 1 6-kant Steckschlüssel-Einsatz SW 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 13 mm1 Adapter 6,3 mm (1/4\")-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4\")-Außensechskant zum maschinellen Antrieb der Steckschlüssel-Einsätze (konv. Akkuschrauber) Weitere Informationen: | | Inhalt: | 24-teilig | Bestückung: | Schlitz/PH/PZD/T/Knarre/6 Nüsse | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |