| |
|
| Artikel-Nr.: CM-JT3MS22 Herst.-Nr.: L6060-25 EAN/GTIN: 4004182060605 |
| |
|
| | |
| Ordnerrücken-Etiketten 192x34 mm auf DIN A4 Bogen weiss 30 Blatt / 240 Etiketten zur Beschriftung Ihrer Ablage: EINHEITLICH, KLAR, SAUBER absolut blickdicht, so dass die alte Ordnerbeschriftung nicht durchscheint für schmale und breite Steh- und Hängeordner in kurzer oder langer Ausführung in 5 verschiedenen Farben haften fest und sind dennoch immer wieder ablösbar für alle gängigen Ordner geeignet (z.B. Elba, Leitz, Esselte, Herlitz...) Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Ordnerrücken-Etiketten | Produkt-Typbezeichnung: | Ordnerrücken-Etiketten | Werkstoff: | Papier | Aufdruck vorhanden: | Nein | selbstklebend: | Ja | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | geignet für Elba, Biella, Mehle | Griffloch vorhanden: | Nein | Format des Schildes: | kurz/schmal | Beschreibung der Besonderheiten: | schmale Ordner | Breite des Schilds: | 34 | Höhe des Schildes: | 192 | Anzahl der Schilder: | 200 | Farbe: | weiß | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Verpackung: | Karton | Packungsmenge: | 25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, ordneretikett avery zweckform weiss, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten |
| | |
| |