Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DDF482RFJ 1900 RPM Ohne Schlüssel Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DDF482RFJ 1900 RPM Ohne Schlüssel Schwarz, Blau
Makita DDF482RFJ 1900 RPM Ohne Schlüssel Schwarz, Blau
Makita DDF482RFJ 1900 RPM Ohne Schlüssel Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CM-K73QG3A
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     88381813655
EAN/GTIN:
     0088381813655
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Kraftvolles, allgemein einsetzbares Gerät zum Schrauben und Bohren Kraftvoller 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. Das Drehmoment ist in 21 Stufen einstellbar, zudem ist die Drehzahl feinfühlig regelbar. Zusätzlich ist eine leuchtstarke Doppel-LED mit Nachglimmfunktion integriert.
Weitere Informationen:
/Lieferumfang/Anzahl enthaltener Akkus</Batterien:
2 Stück(e)
/Lieferumfang/Ladegerät enthalten:
Ja
/Lieferumfang/Tragetasche:
Ja
/Merkmale/Bohren:
Ja
/Merkmale/Schrauben:
Ja
/Merkmale/Produktdesign:
Handbohrmaschine
/Merkmale/Spannzange Typ:
Ohne Schlüssel
/Merkmale/Anpassbare Geschwindigkeit:
Ja
/Merkmale/Einstellbares Drehmoment:
Ja
/Merkmale/Eingebautes Licht:
Ja
/Leistungen/Spannbereich (max.):
13 mm
/Leistungen/Anzahl der Gänge:
2
/Leistungen/Leerlaufdrehzahl (max.):
1900 RPM
/Leistungen/Bohrdurchmesser in Holz (max.):
38 mm
/Leistungen/Bohrdruchmesser in Stahl (max.):
13 mm
/Leistungen/Spannbereich (min.):
1.5 mm
/Leistungen/Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang):
600 RPM
/Leistungen/Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang):
1900 RPM
/Leistungen/Maximum Drehkraft (leichte Verwendung):
62 Nm
/Leistungen/Maximum Drehkraft (schwere Anwendung):
36 Nm
/Technische Details/Produktfarbe:
Schwarz, Blau
/Leistung/Energiequelle:
Akku
/Leistung/Akku-</Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
/Leistung/Akku-</Batteriespannung:
18 V
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,77*
€ 202,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,06*
€ 198,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,69*
€ 194,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,58*
€ 185,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.