| |
|
| Artikel-Nr.: CM-K889U49 Herst.-Nr.: 100050245 EAN/GTIN: 4006144577299 |
| |
|
| | |
| A4+ Collegeblock, perforiert, 4fach - gelocht, 80 Blatt. 70 g/m² feines, holzfreies Papier: die Grundlage für ein zufriedenstellendes Schreiberlebnis. Rautiert variabel für Rechnen und Schreiben geeignet. Die robuste Spiralbindung ermöglicht 360° Umblättern und hohe Flexibilität. Das violette, lackierte, abwischbare Cover und der robuste Graukartonrücken sorgen für zusätzlichen Schreibkomfort und eine langlebige, einwandfreie Optik. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. Feste Kartonunterlage sorgt für optimalen Schreibkomfort - auch im Stehen. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Collegeblock Work | Ausführung der Lineatur: | 5x9mm rautiert, Rand links | Papierformat: | A4+ | Flächenmasse des Papiers: | 70 | Typbezeichnung der Perforation: | Mikroperforation | Ausführung des Papiertyps: | feines holzfreies Schreibpapier | Anzahl der Blätter: | 80 | Lochung: | 4fach-Lochung | Ausführung der Bindung: | Spiralbindung | Farbe: | schwarz | Beschreibung der Besonderheiten: | Ausreißhilfe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |