Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L4766-100 Herst.-Nr.: L4766-100 EAN/GTIN: 4004182036914 |
| |
|
| | |
| Beschreibung: Geeignet für Inkjet-, Laser- und Farblaserdrucker sowie Kopierer. Die Etiketten sind absolut blickdicht, so dass die alte Beschriftung auf dem Ordner nicht durchscheint. Hochweißes Etikettenmaterial sorgt für ein erstklassiges und professionelles Aussehen. Garantiert staufreier Druckerdurchlauf. Alle weißen Ordner-Etiketten sind FSC-zertifiziert, mit Papier aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern. Kostenlose Vorlagen und Software unter www.Etiketten-Software.eu. Farbe: rot- Format: 61 x 192 mm
- Inhalt: 400 Stück (1)
- Abmessungen: 61 x 192 mm
- Schlagworte: Ordneretiketten, Ordnerrückenetiketten
- eClass-Klassifizierung (5.1): 24290404
Abbildung kann abweichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, ordnerrücken breit kurz selbstklebend rot, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 31,99* | € 42,96* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 32,05* | € 43,22* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 33,01* | € 45,66* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 34,45* | € 46,21* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 37,18* | € 51,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Etiketten (ab € 0,07998* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|