Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Memo XB, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Slider Memo XB, blau
Kugelschreiber Slider Memo XB, blau
Kugelschreiber Slider Memo XB, blau
Kugelschreiber Slider Memo XB, blau
Kugelschreiber Slider Memo XB, blau
Kugelschreiber Slider Memo XB, blau
Kugelschreiber Slider Memo XB, blau
Artikel-Nr.:
     CM-KU68T5A
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     150203
EAN/GTIN:
     4004675064240
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Slider Memo XB. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: neuartige Fluid-Paste. Ausführung Mine: XB, blau. Ausführung Stift: Kunststoff gummiert. Ausführung Clip: Metall, silber. Durch die ViscoGlide®-Technologie gleitet der Slider seidenweich übers Papier. Farbe des Schaftes: cyan-blau.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff gummiert
Beschreibung der Besonderheiten:
Durch die ViscoGlide®-Technologie gleitet der Slider seidenweich übers Papier
Mine auswechselbar:
Nein
Strichstärke:
XB
dokumentenecht:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Farbe des Clips:
silber
Farbe des Schaftes:
cyan-blau
Material des Clips:
Metall
Typbezeichnung der Mine:
neuartige Fluid-Paste
Produkt-Typbezeichnung:
Slider Memo XB
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.