Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SJ 5312 MPCB Gerätefuß selbstklebend, rund Transparent (Ø x H) 12.7 mm x 3.5 mm 56 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
3M SJ 5312 MPCB Gerätefuß selbstklebend, rund Transparent (Ø x H) 12.7 mm x 3.5 mm 56 St.
3M SJ 5312 MPCB Gerätefuß selbstklebend, rund Transparent (Ø x H) 12.7 mm x 3.5 mm 56 St.
Artikel-Nr.:
     5417F-p1666953
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ 5312 MPCB
EAN/GTIN:
     4054596438507
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
3M™ Bumpon Elastikpuffer-Set

(Ø x H) 12.7 mm x 3.5 mm
Transparent


Selbstklebende Elastikpuffer sind haltbar, widerstandsfähig und rutschfest. Sie haften problemlos auf jeder sauberen Oberfläche aus Holz, Glas, Metall oder Kunststoff. Sie dämpfen Geräusche und Vibrationen und bieten wirkungsvollen Schutz vor Kratzern. Sie lassen sich vielfältig einsetzen, z. B. als Gerätefüße, Anschlagpuffer oder Abstandshalter.

Technische Daten:
Farbe: Transparent · Gehäuse-Besonderheiten: selbstklebend,rund · Inhalt: 56 St. · Material: Polyurethan · Produkt-Art: Gerätefuß · Produktabmessung, Höhe: 3.5 mm · Produktabmessung, Ø: 12.7 mm · Typ (Hersteller-Typ): SJ 5312 MPCB

Hinweis:
Die optimale Lösung für Anwendungen auf Glas. Die 3M™ behalten ihre Transparenz, ohne zu vergilben.
Weitere Informationen:
Inhalt:
56 St.
Farbe:
Transparent
Produktabmessung, Ø:
12.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
3.5 mm
Gehäuse-Besonderheiten:
selbstklebend | rund
Material:
Polyurethan
Typ (Hersteller-Typ):
SJ 5312 MPCB
Produkt-Art:
Gerätefuß
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
18
pro Packung
€ 4,90*
ab € 6,01*
€ 8,02*
24 Tage
nicht lagernd
18
pro Packung
€ 4,90*
ab € 6,25*
€ 8,08*
16 Tage
nicht lagernd
18
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,09*
€ 8,14*
12 Tage
nicht lagernd
18
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,51*
€ 8,38*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,77*
€ 8,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Packungen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Packung
ab 450 Packungen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Packung
ab 1800 Packungen
€ 7,52*
€ 8,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Packung
1 Packung enthält 56 Stück (ab € 0,10733* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Packungen
Mindestbestellmenge: 18 Packungen ( entspricht € 144,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.