Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Etiketten für schmale Ordner, kurz, 192 x 38 mm, 140 Etiketten, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 20 Bogen/140 Etiketten, gelb
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 20 Bogen/140 Etiketten, gelb
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 20 Bogen/140 Etiketten, gelb
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 20 Bogen/140 Etiketten, gelb
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 20 Bogen/140 Etiketten, gelb
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 20 Bogen/140 Etiketten, gelb
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 20 Bogen/140 Etiketten, gelb
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 20 Bogen/140 Etiketten, gelb
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 20 Bogen/140 Etiketten, gelb
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 20 Bogen/140 Etiketten, gelb
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 20 Bogen/140 Etiketten, gelb
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 20 Bogen/140 Etiketten, gelb
Artikel-Nr.:
     3310-L4765-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4765-20
EAN/GTIN:
     4004182047651
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Ordnerrücken-Etiketten 192x38 mm auf DIN A4 Bogen gelb 20 Blatt / 140 Etiketten zur Beschriftung Ihrer Ablage: EINHEITLICH, KLAR, SAUBER absolut blickdicht, so dass die alte Ordnerbeschriftung nicht durchscheint für schmale und breite Steh- und Hängeordner in kurzer oder langer Ausführung in 5 verschiedenen Farben haften fest und sind dennoch immer wieder ablösbar für alle gängigen Ordner geeignet (z.B. Elba, Leitz, Esselte, Herlitz...)
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Ordnerrücken-Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
schmal
Werkstoff:
Papier
Aufdruck vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
für Inkjet-, Laserdrucker, sw-Kopierer
Griffloch vorhanden:
Nein
Format des Schildes:
kurz/schmal
Beschreibung der Besonderheiten:
geeignet für Leitz, Elba, Esselte, Mehle, Herlitz, Bene u.a.
Breite des Schilds:
38
Höhe des Schildes:
192
Anzahl der Schilder:
140
Farbe:
gelb
Verpackung:
Packung
Packungsmenge:
20
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,49*
€ 10,88*
1 Tag
3
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,52*
€ 10,91*
1 Tag
25
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,29*
€ 11,97*
10 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,74*
€ 12,69*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 9,23*
€ 13,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,88*
€ 12,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,80*
€ 12,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,57*
€ 11,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Packung
1 Packung enthält 140 Etiketten (ab € 0,0535* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.