Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-410513 Herst.-Nr.: 318 WP4 EAN/GTIN: 4007817310809 |
| |
|
| | |
| STAEDTLER Lumocolor permanent 318 F - Universalstift für Overhead-Projektion und fast alle Flächen, Strichbreite S und M auch für CD/DVD geeignet. Hervorragend wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen. Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder. Permanente, geruchsarme Tinte. Höchste Farbbrillanz. Lichtbeständig sind die Farben Schwarz, Gelb, Orange und Braun. Wetterfest ist die Farbe Schwarz. Mit Clip. Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug. efficient for ecology: Dry Safe - kann tagelang offen liegen, ohne einzutrocknen (Test ISO 554). Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer. Einfaches Nachfüllen mit Tankstelle 487 17. Xylol- und toluolfreie Tinte. Aufstellbare STAEDTLER-Box mit 4 Farben (rot, grün, blau, schwarz). Linienbreite M = ca. 0,6 mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Nachfülltinte, Nachfülltusche, Nachfülltinte Folienschreiber, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Permanent Marker, Permanentmarker, Markierwachsstift, Trockenmarker, Wachsmarkierstift, staedler nachfülltinte rot, permanent marker, lumocolor permanent marker |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 2,90* | € 4,78* | | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 2,93* | € 4,87* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,78* | ab € 2,99* | € 4,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 3,03* | € 5,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 3,12* | € 5,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,725* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|