Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless AC1200 Wave 2 Dualband PoE Access Point


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wireless AC1200 Wave 2 Dualband PoE Access Point
Wireless AC1200 Wave 2 Dualband PoE Access Point
Wireless AC1200 Wave 2 Dualband PoE Access Point
Wireless AC1200 Wave 2 Dualband PoE Access Point
Artikel-Nr.:
     CM-LS3987P
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DAP-2662
EAN/GTIN:
     0790069443633
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Mit dem D-Link Wireless AC1200 Wave2 Dualband PoE Access Point DAP-2662 können Netzwerkadministratoren ein verwaltungsfreundliches und besonders zuverlässiges Dualband-Netzwerk aufbauen. Der DAP-2662 sorgt für optimale Netzabdeckung im 2,4-GHz- (802.11b, 802.11g, 802.11n) und 5-GHz-Band (802.11a, 802.11n, 802.11ac). Der Access Point kann flexibel an Decken oder Wänden befestigt oder einfach auf den Schreibtisch gestellt werden. Um die Installationen zu vereinfachen, ist der DAP-2662 mit PoE-Unterstützung (Power over Ethernet) gemäß 802.3af ausgestattet, was die Anbringung an Stellen ermöglicht, an denen kein Stromanschluss zur Verfügung steht. Die Verwaltung kann zentral mithilfe der kostenlosen Nuclias Connect Software oder einfach mit einem optionalen Nuclias Connect Hub DNH-100 erfolgen. Durch die Wi-Fi Passpoint® Zertifizierung und die Kompatibilität zu HotSpot 2.0 ist der DAP-2662 auch bestens für, durch die EU geförderte, WiFi4EU-Projekte geeignet. WLAN-Standard: Simultan 802.11a/n/ac und 802.11b/g/n Frequenzen: 2,4 GHz und 5 GHz Max. Bandbreite: 867 Mbit/s Antennenanzahl/-typ: 4x integriert, Rundstrahlantennen PoE: 802.3af LAN-Anschluss: 1x 10/100/1000BASE-T Port Schutzklasse: - Max. Anzahl an SSIDs: 16
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
30 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
170 mm
Schutzart (IP):
IP20
Max. Übertragungsrate:
1200 Mbit/s
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 a/c
Verschlüsselung:
WPA2
Managed:
true
Firewall:
false
VPN-Security:
false
Anschluss für externe Antenne:
false
Bridgefunktion:
false
Repeaterfunktion:
false
Power over Ethernet:
false
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Deckenmontage:
true
Einbau:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Mastbefestigung:
false
Unterputzmontage:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Steckdosenadapter:
false
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,36*
€ 151,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,15*
€ 133,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,29*
€ 131,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,68*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 12,08*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 15,32*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,74*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 21,92*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,27*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,46*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,32*
Zubehör
D-Link
DPE-101GI
ab € 25,49*
Zubehör
D-Link
DPE-301GI
ab € 36,85*
Zubehör
D-Link
DPE-302GE
ab € 66,18*
Zubehör
D-Link
DAS-B-3YSBD
ab € 114,22*
Zubehör
D-Link
DAS-B-5YSBD
ab € 213,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.