Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry Keyboard and Mouse Set - USB 3.0 DESKTOP, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY B. UNLIMITED 3.0 Kabelloses Desktopset, Schwarz, USB (QWERTZ - DE)
CHERRY B. UNLIMITED 3.0 Kabelloses Desktopset, Schwarz, USB (QWERTZ - DE)
Artikel-Nr.:
     854-CHEUNLTD3
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-0410DE-2
EAN/GTIN:
     4025112086731
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus

Cherry Keyboard and Mouse Set - USB 3.0 DESKTOP, schwarz

Entscheidende Vorteile:

  • Dauerhaft abriebfeste Laserbeschriftung der Tastenkappen
  • Ladefunktion über USB-Ladekabel für Tastatur und Maus - auch während des Betriebs
  • Für Dauereinsatz konzipiert - über 20 Mio. Betätigungen je Taste
  • Hochwertige, vorgeladene NiMH-Akkus von GP mit sehr geringer Selbstentladung
  • Nahezu störungsfreie, kabellose 2.4 GHz Technologie (bis zu 10 m Reichweite)
  • Datenübertragung mit 128-Bit Verschlüsselung nach Advanced Encryption Standard (AES)
  • Multiplatzfähig - Betrieb mehrerer Funkprodukte in einem Raum möglich
  • 3 Tasten-Maus: Infrarotsensor und umschaltbare Auflösung (1.000/2.000 dpi)mit ergonomischen Seitenteilen
  • Einfache Installation - keine technischen Kenntnisse notwendig
  • Tastatur ausgezeichnet mit dem Blauen Engel

Eigenschaften:

  • Layout (Land bzw. Sprache):Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"
  • Funkreichweite: ca. 10 m
  • Frequenzbereich: 2.400 GHz - 2.4835 GHz
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Tastenfarbe:Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"
  • Gewicht (Produkt):
    • ca. 883 g (Tastatur mit Akkus)
    • ca. 145 g (Maus mit Akkus)
    • ca. 6 g (Empfänger)
  • Gesamtgewicht (mit Verpackung):ca. 1300 g
  • Lagertemperatur: -20°C bis 60°C
  • Arbeitstemperatur: 0°C bis 40°C
  • Stromaufnahme:
    • max. 5 mA (Tastatur)
    • max. 5 mA (Maus)
    • max. 30 mA (Empfänger)
  • Garantie- bzw. Gewährleistungsdauer: 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
  • Anschluss: USB
  • Anschlussbuchsen: Niedervolt-Buchse für USB-Ladekabel
  • Lieferumfang:
    • 1 Funkempfänger
    • USB-Ladekabel
    • gedruckte Bedienungsanleitung
    • 1 Optische Funkmaus
    • 1 Funktastatur
    • 2 LSD NiMH-Akkus (Typ AAA)
    • 2 LSD NiMH-Akkus (Typ AA)
  • Abmessungen Produkt:
    • ca. 460 x 165 x 15 mm (Tastatur)
    • ca. 115 x 60 x 35 mm (Maus)
    • ca. 42 x 18 x 8 mm (Empfänger)
  • Abmessungen Verpackung: ca. 570 x 170 x 45 mm
  • Tastatur:
    • Tastentechnologie: SX
    • Lebensdauer Standardtaste: > 10 Millionen Betätigungen
    • Beschriftungslayout: Standard
    • Anzahl Tasten: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"
  • Maus:
    • Abtastung: Infrarot
    • Auflösung: 1000 / 2000 dpi (umschaltbar)
    • Anzahl Tasten: 3
    • Ausführung Mausrad: Scrollrad mit Tastenfunktion
    • Bauform: Symmetrisch,
    • Anschluss: wireless
    • Gehäusefarbe: schwarz
    • Tastenfarbe: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"
  • Verpackungseinheit:
    • Anzahl Produkte im Umkarton: 10
    • Anzahl Umkartons pro Palette: 16
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
schwarz
Abmessung:
570 x 170 x 45 mm
Gewicht:
1300 g
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 854
121
pro Stück
€ 7,50*
ab € 43,34*
€ 53,86*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 45,54*
€ 55,82*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 46,96*
€ 57,11*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 47,04*
€ 57,18*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 47,46*
€ 57,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 854
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 43,34* pro Satz)
Lagerstand: Lager 854
Versand: Lager 854
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.