Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 3200 Wax/Resin, schwarz, 1" Rollenkern, 110 mm x 450 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra Wax/resin 3200 4.33" x 110mm Farbband
Zebra Wax/resin 3200 4.33" x 110mm Farbband
Artikel-Nr.:
     306-7827-XA4511.01
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     03200BK11045
EAN/GTIN:
     5052178188276
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
Zebra 3200 Wax/Resin - 6er-Pack - Schwarz - 110 mm x 450 m - Thermotransfer-Farbband - für Zebra R-140, R4Mplus, S4M; PAX 110, 170, R110; Xi Series 110, 140, 170, 220, R110
Weitere Informationen:
/Verbrauchsmaterial/Farbe:
Schwarz
/Verbrauchsmaterial/Drucktechnologie:
Direkt thermisch, Thermal Transfer
/Verbrauchsmaterial/Enthaltene Anz.:
6er-Pack
/Verbrauchsmaterial/Bandgröße:
110 mm x 450 m
/Verbrauchsmaterial/Verbrauchsmaterialtyp:
Thermotransfer-Farbband
/Informationen zur Kompatibilität/Kompatibel mit:
Zebra R-140, R4Mplus, R4Mplus for EPC Class 1 Tags, S4M ¦ Zebra PAX 110PAX3, 110PAX4, 170PAX3, 170PAX4, R110PAX3 ¦ Zebra S Series 105S, 105Se, 105SL, 160S ¦ Zebra Stripe S300, S400, S500, S600 ¦ Zebra Xi Series 110XiIIIPlus, 140Xi, 140XiII, 140XiIII, 140XillIPlus, 170Xi, 170XiII, 170XiIII, 170XiIIIPlus, 220XiII, 220XiIII, 220XiIIIPlus, R110Xi, R110Xi HF ¦ Zebra Z Series Z4000, Z4M, Z4Mplus, Z6000, Z6M, Z6Mplus
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 306
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,88*
€ 31,11*
6
pro Stück
€ 1,00*
ab € 24,19*
€ 31,30*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 119,72*
€ 154,69*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 126,28*
€ 157,27*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 131,50*
€ 164,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 186,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.