Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x2 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x2 Stu.
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x2 Stu.
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x2 Stu.
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x2 Stu.
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x2 Stu.
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x2 Stu.
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x2 Stu.
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x2 Stu.
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x2 Stu.
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x2 Stu.
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x2 Stu.
Artikel-Nr.:
     CM-QC9FD5A
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     821003
EAN/GTIN:
     4009199821003
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
+ Fahrbare Alu-Podestleiter, einseitig begehbar, mit 175 mm tiefen
rutschhemmenden Stufen und großer Standplattform inkl. umlaufendem
Plattformgeländer für sicheres und bequemes Arbeiten
+ Geringe Standbreite, ideal für regalnahes Arbeiten
+ Plattformgröße 600 x 700 mm, Aluminium gerieft
+ Dreiseitiges Plattformgeländer, 1,0 m hoch, 40 mm Durchmesser mit
integrierter verstärkter Knieleiste
+ KRAUSE Connect-System für stabile Handlauf-Befestigung ohne störende
Kupplung
+ Stufenloser Übergang vom Plattformgeländer in die separat erhältlichen
Treppenhandläufe - kein Umfassen von Treppenhandlauf zu
Plattformgeländer-Handlauf und umgekehrt erforderlich
+ 100 mm hohe Fußleiste für erhöhte Sicherheit (100 % höher als von der
Norm EN 131-7 gefordert)
+ Vier bei Belastung arretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon zwei mit
Feststellbremsen, gewährleisten leichtes Verschieben und verhindern
ungewolltes Wegrollen beim Betreten der Treppe
+ Lieferung in vormontierten Baugruppen für einen leichten schnellen
Aufbau
+ Optional mit selbstschließender Sicherheitstür (Art.-No. 821492)
ausrüstbar
+ Ab einer Podesthöhe von 1,00 m sind nach DIN EN 131-7 beidseitig
Handläufe erforderlich. Handläufe sind als erforderliches Zubehör zu
bestellen
Weiteres optionales Zubehör:
+ Praktische, klemmbare Ablageschale für sichere Lagerung von Werkzeug
oder Materialien
+ Rammschutz zum Schutz empfindlicher Teile vor Kollisionen
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.20 Meter
Transportbreite:
0.80 Meter
Transporthöhe:
0.60 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,58 m³
Nettogewicht:
29.2 Kilogramm
Bruttogewicht:
59.2 Kilogramm
Verpackungseinheit auf Palette falls paletierbar:
1 Europalette Stück
Verpackungsgewicht:
30.0 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,80 PVC
Sonderverpackungsmaterialien 2:
1,20 Holz
Sonderverpackungsmaterialien 4:
0,20 PP
Aufstelllänge min.:
0.95 Meter
Aufstelllänge max.:
0.95 Meter
Aufstellbreite min.:
0.75 Meter
Aufstellbreite max.:
0.75 Meter
Aufstellfläche min.:
0.71 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.71 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Podestleiter:
2.50
Standhöhe Podestleiter:
0.50
Produkthöhe Podestleiter:
1.50
Ursprungsland:
PL
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 473,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,59*
€ 667,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,45*
€ 660,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,47*
€ 652,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,18*
€ 627,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,99*
€ 564,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.