Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
Ordnerrückenschild
>
Artikel
Ordneretiketten, breit/kurz, selbstklebend, 61 x 192 mm, 400 Etiketten, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CM-RL7RM6Z
Hersteller:
Soennecken
Herst.-Nr.:
66309
EAN/GTIN:
4003630119223
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Soennecken Ordneretikett 66309 breit/kurz sk weiß 400 St./Pack.
Soennecken Ordnerrückenetikett breit/kurz 61 x 192 mm (B x H) selbstklebend ohne Griffloch weiß
Die Etiketten können individuell beschriftet oder bedruckt werden. Word-Vorlagen stehen für Sie zum Download unter www.soennecken.de bereit.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerrückenetikett
Format des Schildes:
breit/kurz
Maße:
61 x 192 mm (B x H)
selbstklebend:
selbstklebend
Griffloch vorhanden:
ohne Griffloch
Aufdruck vorhanden:
mit Aufdruck
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Klebemasse lösungsmittelfrei
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Kopierer
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
100 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
400 Etik./Pack.
Breite des Schildes:
61
Höhe des Schildes:
192
Alle Kategorien
>
Mercateo
>
Mercateo Sortiment
Weitere Suchbegriffe:
Kopier-Etiketten
,
Kopieretiketten
,
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
Einsteckrückenschild
,
Ordneretikett
,
Ordnerinhaltsschild
,
Ordnerrücken
,
Ordnerrücken-Etiketten
,
Ordnerrückenetikett
,
Ordnerrückenschild
,
Rückenschild
,
Rückenschild-Etiketten
,
Rückenschildetiketten
,
Etiketten Papier
,
Papieretiketten
,
einsteckrückenschild weiß
,
inkjet etiketten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,0207*
Preis gilt ab 400 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01808*
€ 0,02152
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 1200000 Stück
€ 0,0136*
€ 0,01618
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablösbare Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, weiß, blickdicht, für breite Ordner (kurz)
Herma
10141
€ 25,72*
Ähnlich
Ordneretiketten A4, 192 x 59 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Herma
5123
€ 0,4208*
Ähnlich
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Herma
4284
€ 0,2409*
Ähnlich
Ordner-Etiketten für breite Ordner, kurz, 192 x 61 mm, 100 Etiketten, weiß
Avery
L4761-25
€ 0,09742*
Ähnlich
Ordner-Etiketten für breite Ordner, kurz, 192 x 61 mm, 400 Etiketten, weiß
Avery
L4761-100
€ 0,3067*
Ähnlich
Ordnerrücken-Etiketten, 192 x 61 mm, 100 Stück, weiß
Herma
5095
€ 0,066*
Ähnlich
Ordnerrückenetikett TopStick 8722 breit/kurz sk weiß 400 St./Pack.
Herma
8722
€ 6,48*
Ähnlich
Rückenschild, Papier, kurz, breit, 61 x 191 mm, 400 Stück, grau
Leitz
16850085
€ 0,5114*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.