Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 1,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 1,0 m
ROLINE Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 1,0 m
ROLINE Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 1,0 m
ROLINE Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 1,0 m
ROLINE Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 1,0 m
Artikel-Nr.:
     CM-SA5HC9M
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5521
EAN/GTIN:
     7611990198108
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
DVI Verlängerung
DVI-Kabel für die direkte Verbindung zwischen dem digitalen Eingang des TFT-Monitors und dem DVI-Ausgang der Grafikkarte. Durch die direkte Übertragung von digitalen Signalen kann bei Grafikkarten sowie in der Monitorelektronik ohne die Umwandlung Digital/Analog gearbeitet werden. Dadurch ergeben sich Vorteile in der in der Geschwindigkeit des Bildaufbaus.␍␍• Vorteil von DVI: Es gibt keinen Qualitätsverlust durch Digital-/Analog-Wandlung wie bei der VGA-Schnittstelle␍• Hochwertig geschirmtes Kabel mit Handverriegelungsschrauben ␍• Vergoldete Kontakte␍• Diese Kabel mit DVI-Stecker (DVI-D) beidseitig, in "single link"- oder "dual link"-Version, sind optimal zum Anschluss von DVI-Monitoren an DVI-Grafikkarten␍• Bei TFT-Monitore reicht ein "single link"-Kabel bis 38 cm aus , für TFT-Monitore mit grösserer Diagonale empfehlen wir die Nutzung von Kabeln in der "dual link"-Version
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
11.04.5521
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
DVI-Kabel
Farbe:
schwarz
Stecker Seite 1:
DVI - D 24+1 Stecker
Stecker Seite 2:
DVI - D 24+1 Stecker
Typ des linken Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Art des rechten Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Bruttogewicht:
0,23
Aktuelle Katalogausgabe:
16.1
Aktuelle Katalogseite:
4.15
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 1m, dvi kabel, dvi kabel roline
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 7,58* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5595
ab € 30,57*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5598
ab € 73,52*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5525
ab € 9,43*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5599
ab € 104,56*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5535
ab € 11,25*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5555
ab € 1,72*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5556
ab € 20,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.