Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emsa Eleganza Isolierkanne mit Easy Open Verschluss, 0,6l, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Artikel-Nr.:
     CM-SW5L86F
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     502488
EAN/GTIN:
     04009049202273
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
ELEGANZA Isolierkanne 0,6 L Edelstahl • Hochwertiger, vakuumisolierter Aroma Steel® Edelstahlkolben • EASY OPEN Verschluss • Einhandbedienung • Spülmaschinenfest • Ideal auch für Office und Gastronomie
Weitere Informationen:
Farbe:
edelstahl
Inhalt:
0,6 l
Seite:
751
Item:
A
LMIV_Flag:
N
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfi
0093.010.030
ab € 4,78*
Zubehör
Helios
9901
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.