Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Fujitsu Monitore
>
Artikel
Fujitsu TFT B27-9 TS LED - 68,6 cm (27 Zoll) digital
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CM-VJ39P4U
Hersteller:
Fujitsu
Herst.-Nr.:
S26361-K1692-V160
EAN/GTIN:
4059595827604
Suchbegriffe:
Fujitsu Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
68,6cm
(27") digital Widescreen, 1920x1080, grau, VGA, HDMI, DisplayPort, USB-Hub, 1000:1 / 20000000:1 (dynamisch), Reaktionszeit 5 ms, Helligkeit 250 cd/m
2
, Lautsprecher 2x 2W
Alle Kategorien
>
Mercateo
>
Mercateo Sortiment
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
fujitsu monitor 27 zoll 1920x1080
,
fujitsu monitore
,
fujitsu monitor 27 zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,73*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,23*
€ 401,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,29*
€ 385,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,32*
€ 382,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,73*
€ 350,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu Display B27-9 TE FHD, 27 Zoll
Fujitsu
S26361-K1692-V140
ab € 104,13*
Ähnlich
Fujitsu Display B27-9 TE QHD, 27 Zoll
Fujitsu
S26361-K1694-V140
ab € 203,26*
Ähnlich
Fujitsu Display B27-9 TS FHD, 27 Zoll
Fujitsu
VFY:B279TDXSP1EU
ab € 100,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen