Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Elektrikerhandschuhe
>
ESD Handschuhe
>
Artikel
ESD-Handschuhe TEGERA 802, Kat. II, grau/weiß, Gr. 6
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CM-X94Q56F
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
802-6
EAN/GTIN:
7340118393643
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Unser Standardhandschuh für ESD-Schutz. Weich, geschmeidig und hoch atmungsaktiv. 13-gg-Faser für ganztägigen Komfort. Beschichtete Handfläche für besten Grip. Aus geschmeidigen Materialien, für Fingerspitzengefühl und Fingerbeweglichkeit.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schutzhandschuh (mechanisch)
Alle Kategorien
>
Mercateo
>
Mercateo Sortiment
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Antistatik-Handschuhe
,
Antistatikhandschuh
,
ESD Handschuhe
,
Elektrikerhandschuh
,
Elektrikerhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Polyester-Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
pu grey montagehandschuh
,
pu beschichtete handschuhe
,
esd handschuhe tegera
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,11*
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paar
ab 12 Paar
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals Tegera® 802 ESD Handschuh, Größe 12
Ejendals
802-12
ab € 14,29008*
Ähnlich
Ejendals Tegera® 802 ESD Handschuh, Größe 5
Ejendals
802-5
ab € 14,27004*
Ähnlich
TEGERA Montagehandschuh TEGERA 802 Gr.7
Tegera
802-7
ab € 1,11*
Ähnlich
TEGERA Montagehandschuh TEGERA 802 Gr.8
Tegera
802-8
ab € 1,11*
Ähnlich
TEGERA Montagehandschuh TEGERA 802 Gr.9
Tegera
802-9
ab € 1,11*
Ähnlich
TEGERA Strickhandschuh TEGERA 802 Gr.10
Tegera
802-10
ab € 1,11*
Ähnlich
TEGERA Strickhandschuh TEGERA 802 Gr.11
Tegera
802-11
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen