Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Steckdosenleiste, 3-fach Schutzkontakt, 3m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine® Steckdosenleiste, 3-fach Schutzkontakt, 3m, schwarz
InLine® Steckdosenleiste, 3-fach Schutzkontakt, 3m, schwarz
InLine® Steckdosenleiste, 3-fach Schutzkontakt, 3m, schwarz
Artikel-Nr.:
     CM-X95ZD2U
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16433
EAN/GTIN:
     4043718168699
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
inline steckdosenleiste schwarz 3-f...
InLine® Schutzkontakt-Steckdosenleiste
  • Anschlüssse: 3x Schutzkontakt
  • Ausrichtung Anschlüsse: 45°
  • Anzahl Anschlüsse: 3
  • Stecker: Schutzkontakt gewinkelt
  • Kabel: H05VV-F3G1,5mm²
  • Eingangsspannung: 230V
  • max. Leistung: 3500W
  • Kabellänge: 3m
  • Mit erhöhtem Berührungsschutz
  • Farbe: schwarz
  • Schalter: nein
  • Material:Kunststoff
  • GS-Geprüft
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.