Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Gastronomie-Kannen
>
Drehverschlusskanne
>
Artikel
Helios Isolierkanne WASH, 1 l, weiß, spülmaschinengeeignet
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CM-XY4QS5P
Hersteller:
Helios
Herst.-Nr.:
2744-001
EAN/GTIN:
4006657027441
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Helios Isolierkanne WASH, Inhalt: 1 Liter Farbe: weiss, spülmaschinengeeignet, Kunstoff, Qualitätsglas-Einsatz, Drehverschluß, auch für industrielle Spülmaschinen bis 95° C geeignet. Robuste Umhüllung aus Hochglanz-Hartplastik. Höhe: 238 mm. Ideal für alle Großküchen, Hotels, Restaurants, Krankenhäuser und Pflegeheime.
Weitere Informationen:
Volumen:
1 Liter
Gewicht ca.:
0,713 kg
Alle Kategorien
>
Mercateo
>
Mercateo Sortiment
Weitere Suchbegriffe:
Thermos-Kanne
,
Thermoskanne
,
Isolierkanne Kaffeemaschine
,
isolierkanne helios 1l weiss
,
isolierkanne kaffeemaschine
,
isolierkanne kaffeemaschine 1 liter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,79*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfi Kannenreiniger / Kannenbürste CLEANBALL, Länge: 30 cm (mittel), zur
Alfi
0093.010.030
ab € 4,97*
Zubehör
Helios Reinigungstabs 25 StückReinigungstabs für Isolierkannen,Entfernt Verkrustungen durch Kaffee
Helios
9901
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen