| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CM-Y62UC29 Herst.-Nr.: LVMZ282K+KV16/7016/U558/Z-V EAN/GTIN: 4250633345344 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tischplatte aus 25-mm dreischichtigen Feinspanplatten melaminharzbeschichtet, mit einem ABS-Umleimer, inkl. abklappbarer Kabelwanne · elektromotorische Höhenverstellung · verstellbar von 650 bis 1250 mm · je Teleskopsäule ein integrierter Hochleistungsmotor, Hubgeschwindigkeit 50mm/sec. · Belastung: dynamisch 70 kg, statisch 75 kg · Gestell mit Nivelliergleitern für Bodenausgleich · Standardbedienelement Auf/Ab - Soft-Start/Stopp-Funktion · Anti-Kollisions-System · Garantiedauer 5 Jahre (außer auf Elektroantrieb: 2 Jahre)Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: elektrisch höhenverstellbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 650-1250 mm | Farbe: | anthrazitgrau, RAL 7016/lichtgrau | Breite: | 1600 mm | Plattenstärke: | 25 mm | Marke: | MAUSER | Tiefe: | 800 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |