Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Etiketten für breite Ordner, kurz, 192 x 61 mm, 80 Etiketten, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, rot
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, rot
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, rot
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, rot
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, rot
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, rot
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, rot
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, rot
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, rot
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, rot
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, rot
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, rot
Artikel-Nr.:
     3310-L4766-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4766-20
EAN/GTIN:
     4004182047668
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Avery Zweckform Ordneretikett L4766-20 61x192mm rt 80 St./Pack.

Avery Zweckform Ordnerrückenetikett breit/kurz 61 x 192 mm (B x H) selbstklebend ohne Griffloch rot 80 Etik./Pack.

Halten Sie Ordnung in Ihren Unterlagen mit bedruckbaren Ordner-Etiketten. Durch das blickdichte Material können Sie alte Ordner erneut verwenden. Die alte Beschriftung scheint nicht durch. Die Rückenschilder lassen sich mit allen gängigen Druckern und Kopierern bedrucken. Gestalten und bedrucken Sie die Ordner-Etiketten mit unserer kostenlosen und benutzerfreundlichen Software.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerrückenetikett
Format des Schildes:
breit/kurz
Maße:
61 x 192 mm (B x H)
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
selbstklebend:
selbstklebend
blickdicht:
blickdicht
Griffloch vorhanden:
ohne Griffloch
Aufdruck vorhanden:
ohne Aufdruck
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Klebemasse lösungsmittelfrei
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer
Verpackung:
Packung
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council (FSC)
Werkstoff:
Papier
Farbe:
rot
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
20 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
80 Etik./Pack.
Packungsmenge:
80 Etik./Pack.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,86*
€ 11,37*
1 Tag
60
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,90*
€ 11,38*
2 Tage
9
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 8,23*
€ 11,78*
10 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,77*
€ 12,56*
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,90*
€ 12,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,37*
€ 13,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,23*
€ 13,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,45*
€ 12,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Packung
1 Packung enthält 80 Etiketten (ab € 0,09825* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.