Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Farben
>
Farbspray
>
Artikel
Markierungsspray rot 500 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CM-YJ7CJ8X
Hersteller:
PROMAT
Herst.-Nr.:
4000354080
EAN/GTIN:
4015448473015
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray
Markierungsspray rot 500 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS
hochwertiger Lack mit intensivem, dauerhaftem Farb- und Leuchtpigment ·
frostsichere Langzeitmarkierung (3 - 6 Monate) ·
hohe Leucht- und Deckkraft · geringe Verschmutzungsgefahr · frei von Schwermetallen und Silikonen · Spezialspraykopf zum Überkopf sprühen · mit 360°-Spezialventil zur Kennzeichnung in allen Lagen · vor Gebrauch kräftig schütteln · Sprühentfernung ca. 10 - 20 cm · trocken nach ca. 1 - 5 Min. (abhängig von der Umgebungstemperatur)
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Spraydose
Marke:
PROMAT CHEMICALS
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
300.50
Druckgaspackungen:
ja
Faktor:
3
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosol
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
Hochentzündlich:
ja
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir | H315 - Verursacht Hautreizungen.
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Alle Kategorien
>
Mercateo
>
Mercateo Sortiment
Weitere Suchbegriffe:
Handmarkierspray
,
Markierungsspray
,
Signierspray
,
markierungsspray rot 500 ml promat chemicals
,
baustellenmarkierspray
,
baustellenmarkierspray rot
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,79*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Markierungsspray blau 500 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS
PROMAT
4000354081
ab € 2,79*
Ähnlich
Markierungsspray grün 500 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS
PROMAT
4000354082
ab € 2,79*
Ähnlich
Markierungsspray leuchtgelb 500 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS
PROMAT
4000354084
ab € 2,70*
Ähnlich
Markierungsspray leuchtorange 500 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS
PROMAT
4000354085
ab € 2,86*
Ähnlich
Markierungsspray leuchtpink 500 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS
PROMAT
4000354087
ab € 2,80*
Ähnlich
Markierungsspray leuchtrot 500 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS
PROMAT
4000354086
ab € 2,70*
Ähnlich
Markierungsspray weiß 500 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS
PROMAT
4000354083
ab € 2,85*
Ähnlich
SOPPEC Markierfarbe Fluo T.P., für ca. 12 Monate, rot, fluoreszierend, 500ml/Dose
Soppec
141513E
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen