Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L4755-20 Herst.-Nr.: L4755-20 EAN/GTIN: 4004182047552 |
| |
|
| | |
| Avery Zweckform Ordneretikett L4755-20 lang/breit ge 60 St./Pack.
Avery Zweckform Ordnerrückenetikett breit/lang 61 x 297 mm (B x H) selbstklebend mit Griffloch gelb 60 Etik./Pack.
Halten Sie Ordnung in Ihren Unterlagen mit bedruckbaren Ordner-Etiketten. Durch das blickdichte Material können Sie alte Ordner erneut verwenden. Die alte Beschriftung scheint nicht durch. Die Rückenschilder lassen sich mit allen gängigen Druckern und Kopierern bedrucken. Gestalten und bedrucken Sie die Ordner-Etiketten mit unserer kostenlosen und benutzerfreundlichen Software. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Ordnerrücken-Etiketten | Produkt-Typbezeichnung: | breit | Werkstoff: | Papier | Aufdruck vorhanden: | Nein | selbstklebend: | Ja | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet-, Laserdrucker, sw-Kopierer | Griffloch vorhanden: | Ja | Format des Schildes: | lang/breit | Beschreibung der Besonderheiten: | geeignet für Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella | Breite des Schilds: | 61 | Höhe des Schildes: | 297 | Anzahl der Schilder: | 60 | Farbe: | gelb | Verpackung: | Packung | Packungsmenge: | 20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten, kopieretiketten gelb |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 7,75* | € 11,23* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 7,72* | € 11,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 8,74* | € 12,72* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 8,72* | € 12,73* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 9,37* | € 13,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|