Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peltor Kapselgehörschützer X2 mit Kopfbügel X2A 31 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peltor Kapselgehörschützer X2 mit Kopfbügel X2A 31 dB
Peltor Kapselgehörschützer X2 mit Kopfbügel X2A 31 dB
Peltor Kapselgehörschützer X2 mit Kopfbügel X2A 31 dB
Peltor Kapselgehörschützer X2 mit Kopfbügel X2A 31 dB
Peltor Kapselgehörschützer X2 mit Kopfbügel X2A 31 dB
Artikel-Nr.:
     CM-ZN66872
Hersteller:
     E-A-R
Herst.-Nr.:
     X2A
EAN/GTIN:
     4046719695461
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
3m kapselgehörschutz snr31
Kapselgehörschützer X2 mit Kopfbügel

Der 3M™ PELTOR™ X2 Kapselgehörschützer bietet perfekten PELTOR-Standard in Verbindung mit einem attraktiven geradlinigen Design. Das Modell X2A mit Kopfbügel und gelb-schwarzen Kapseln hat einen Dämmwert von SNR = 31 dB. Das schlanke Doppelbügel-Design garantiert einen sicheren Sitz und einen außergewöhnlich hohen Tragekomfort. So reduzieren weiche, breite Dichtungsringe den Andruck um die Ohren und sorgen selbst bei längeren Tragezeiten für ein angenehmes Tragegefühl. Gleichzeitig ist der X2 Kapselgehörschützer besonders robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Verschleiß. Der großzügige Platz im Kapselinneren gewährleistet eine Minimierung der Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung. Der PELTOR™ X2 Kapselgehörschützer mit Kopfbügel hat einen mittleren Kapselaufbau und elektrisch isolierte Kopfbügeldrähte. Zu den Einsatzgebieten des 3M™ PELTOR™ X2 Kapselgehörschützers zählen die Betonindustrie, der Straßenbau, das Baugewerbe, die Metallverarbeitung, die Automobilindustrie, die Textilherstellung, Druckereien sowie die Holzverarbeitung. Passende Hygienesets sorgen für einen hygienischen und wirtschaftlichen Einsatz des Kapselgehörschützers.

Ausstattung:
Schlanke Kapseln bieten eine gute Dämpfung, die den Bedarf der meisten Industriezweige deckt · Geringes Gewicht.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz,Gelb · SNR-Wert: 31 dB · Zulassungen, Normen: EN 352-1:2002

Die besten Konditionen aller 51 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.