Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30-teiliges Besteck MELINA, Edelstahl, mit PVD-Beschichtung in champagner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
30-teiliges Besteck MELINA, Edelstahl, mit PVD-Beschichtung in champagner
30-teiliges Besteck MELINA, Edelstahl, mit PVD-Beschichtung in champagner
30-teiliges Besteck MELINA, Edelstahl, mit PVD-Beschichtung in champagner
30-teiliges Besteck MELINA, Edelstahl, mit PVD-Beschichtung in champagner
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-126-023
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     126-023
EAN/GTIN:
     4007796061037
Suchbegriffe:
Besteck-Garnitur
Besteck-Set
Besteckgarnitur
Besteckset

30-teiliges Besteck MELINA, Edelstahl, mit PVD-Beschichtung in champagner,
. Das Besteckset besteht aus je 6 Messern, Löffeln, Gabeln, Kaffeelöffeln und Kuchengabeln.
Material: Edelstahl 18/10, Materialstärke 2.5 / 2.0 mm.
Messer ca. 80gr. aus Klingenstahl
Im Geschenkkarton

• Aus hochwertigem Edelstahl 18/10, hochglanzpoliert, mit edler PVD-Beschichtung in der Farbe champagner.
• Komplett für 6 Personen. Enthält je 6 Messern, Löffeln, Gabeln, Kaffeelöffeln und Kuchengabeln.
• Handspülen empfohlen.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
gold
Gewicht:
1.40 kg
Oberfläche:
poliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.