| |
|
| Artikel-Nr.: CMAQ4-126-024 Herst.-Nr.: 126-024 EAN/GTIN: 4007796061044 |
| |
|
| | |
| 30-teiliges Besteck MELINA, Edelstahl, mit PVD-Beschichtung in kupfer, Das Besteckset besteht aus je 6 Messern, Löffeln, Gabeln, Kaffeelöffeln und Kuchengabeln. Material: Edelstahl 18/10, Materialstärke 2.5 / 2.0 mm. Messer ca. 80gr. aus Klingenstahl. Im Geschenkkarton mit Sichtfenster. • Aus hochwertigem Edelstahl 18/10, hochglanzpoliert, mit edler PVD-Beschichtung in der Farbe kupfer. • Komplett für 6 Personen. Enthält je 6 Messern, Löffeln, Gabeln, Kaffeelöffeln und Kuchengabeln. • Handspülen empfohlen.
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Farbe: | kupfer | Gewicht: | 1.40 kg | Oberfläche: | poliert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |