Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espressolöffel SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 11,5 cm. Auch für Mocca


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Espressolöffel SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 11,5 cm. Auch für Mocca
Espressolöffel SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 11,5 cm. Auch für Mocca
Espressolöffel SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 11,5 cm. Auch für Mocca
Artikel-Nr.:
     2813-156-020
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     156-020
EAN/GTIN:
     4007796029181
Suchbegriffe:
Espressolöffel
Moccalöffel
Mokkalöffel
esmeyer espressolöffel

• Espressolöffel SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 11,5 cm. Auch für Mocca. Materialstärke 1,8 mm.
• Entdecken Sie die gesamte Serie mit vielen Zubehörteilen bei Esmeyer.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
12 cm
Gewicht:
0.01 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Weitere Suchbegriffe: espressolöffel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 1,18*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,82*
€ 1,78*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 14,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esmeyer
156-004
ab € 0,7325*
Sonstiges
Esmeyer
156-005
ab € 0,7325*
Sonstiges
Esmeyer
156-022
ab € 1,095*
Sonstiges
Esmeyer
156-003
ab € 0,9705*
Sonstiges
Esmeyer
156-002
ab € 0,7325*
Sonstiges
Esmeyer
156-001
ab € 1,7125*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.