Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierlöffel TINA, aus Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 20,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierlöffel TINA, aus Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 20,5 cm
Servierlöffel TINA, aus Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 20,5 cm
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-175-009
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     175-009
EAN/GTIN:
     4007796045020
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel

• Servierlöffel TINA, aus Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 20,5 cm. Materialstärke 2,0 mm.
• Entdecken Sie die gesamte Serie bei Esmeyer.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
0.10 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.