Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teekanne BRIGHTON v. caterado, Edelstahl Edelstahl 18/10, poliert. Volumen 1,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teekanne BRIGHTON v. caterado, Edelstahl Edelstahl 18/10, poliert. Volumen 1,2
Teekanne BRIGHTON v. caterado, Edelstahl Edelstahl 18/10, poliert. Volumen 1,2
Teekanne BRIGHTON v. caterado, Edelstahl Edelstahl 18/10, poliert. Volumen 1,2
Teekanne BRIGHTON v. caterado, Edelstahl Edelstahl 18/10, poliert. Volumen 1,2
Teekanne BRIGHTON v. caterado, Edelstahl Edelstahl 18/10, poliert. Volumen 1,2
Teekanne BRIGHTON v. caterado, Edelstahl Edelstahl 18/10, poliert. Volumen 1,2
Teekanne BRIGHTON v. caterado, Edelstahl Edelstahl 18/10, poliert. Volumen 1,2
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-199-831
Hersteller:
     Caterado
Herst.-Nr.:
     199-831
EAN/GTIN:
     4007796055425
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekannen edelstahl
tee kanne

Teekanne BRIGHTON, Inhalt: ca. 1,2 Liter, Farbe: Edelstahl, aus Edelstahl 18/10, poliert.
Doppelwandig, mit herausnehmbarem Teesieb-Einsatz für losen Tee.

Maße:
Breite 20,4 cm, Bodendurchmesser 14,5 cm, Höhe 15,5 cm.
Spülmaschinengeeignet.

• Doppelwandig
• Hergestellt aus Edelstahl 18/10 mit polierter Oberfläche
• Das Fassungsvermögen beträgt 1,2 Liter
• Enthält ein Teesieb aus Edelstahl 18/10
• Maße: 16 x 20,5 x 14,5 cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
15 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
16 cm
Gewicht:
0.90 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Volumen:
1.20 Liter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.