Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espresso-/Moccalöffel STOCKHOLM, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 11,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Espresso-/Moccalöffel STOCKHOLM, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 11,5 cm
Espresso-/Moccalöffel STOCKHOLM, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 11,5 cm
Espresso-/Moccalöffel STOCKHOLM, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 11,5 cm
Espresso-/Moccalöffel STOCKHOLM, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 11,5 cm
Espresso-/Moccalöffel STOCKHOLM, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 11,5 cm
Espresso-/Moccalöffel STOCKHOLM, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 11,5 cm
Espresso-/Moccalöffel STOCKHOLM, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 11,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-204-017
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     204-017
EAN/GTIN:
     4007796037346
Suchbegriffe:
Espressolöffel
Moccalöffel
Mokkalöffel
Kaffeelöffel

• Espresso-/Moccalöffel STOCKHOLM, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 11,5 cm.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
12 cm
Gewicht:
0.01 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
einzeln verpackt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Teelöffel, kaffeelöffel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,32*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 18,25*
€ 25,19*
10 Tage
4
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 19,64*
€ 27,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 15,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esmeyer
204-004
ab € 1,08*
Zubehör
Esmeyer
204-005
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.