Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menümesser SOPHIE, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 22,5 cm, mit Wellenschliff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menümesser SOPHIE, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 22,5 cm, mit Wellenschliff
Menümesser SOPHIE, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 22,5 cm, mit Wellenschliff
Menümesser SOPHIE, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 22,5 cm, mit Wellenschliff
Menümesser SOPHIE, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 22,5 cm, mit Wellenschliff
Menümesser SOPHIE, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 22,5 cm, mit Wellenschliff
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-228-002
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     228-002
EAN/GTIN:
     4007796055708
Suchbegriffe:
Menumesser
Menü-Messer
Menümesser
Tafel-Messer

• Menümesser SOPHIE, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 22,5 cm, mit Wellenschliff
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
23 cm
Gewicht:
0.08 kg
Oberfläche:
poliert
Weitere Suchbegriffe: Tafelmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esmeyer
405-171
ab € 9,87*
Zubehör
Esmeyer
405-171
ab € 12,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.