Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuchengabel SOPHIE, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kuchengabel SOPHIE, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,5 cm
Kuchengabel SOPHIE, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,5 cm
Kuchengabel SOPHIE, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,5 cm
Kuchengabel SOPHIE, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,5 cm
Kuchengabel SOPHIE, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,5 cm
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-228-018
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     228-018
EAN/GTIN:
     4007796055746
Suchbegriffe:
Kuchen-Gabel
Kuchengabel
kuchengabel esmeyer
kuchen gabel

• Kuchengabel SOPHIE, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,5 cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
15 cm
Gewicht:
0.02 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.