Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menügabel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 19,6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menügabel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 19,6 cm
Menügabel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 19,6 cm
Menügabel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 19,6 cm
Menügabel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 19,6 cm
Menügabel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 19,6 cm
Menügabel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 19,6 cm
Menügabel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 19,6 cm
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-250-003
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     250-003
EAN/GTIN:
     4007796029303
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel

• Menügabel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 19,6 cm.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
20 cm
Gewicht:
0.04 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
einzeln verpackt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: menügabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esmeyer
250-004
ab € 1,33*
Sonstiges
Esmeyer
250-005
ab € 1,43*
Sonstiges
Esmeyer
250-002
ab € 1,826*
Sonstiges
Esmeyer
250-001
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.