Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenschöpfer BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 28,0 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppenschöpfer BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 28,0 cm.
Suppenschöpfer BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 28,0 cm.
Suppenschöpfer BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 28,0 cm.
Suppenschöpfer BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 28,0 cm.
Suppenschöpfer BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 28,0 cm.
Suppenschöpfer BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 28,0 cm.
Suppenschöpfer BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 28,0 cm.
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-250-024
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     250-024
EAN/GTIN:
     4007796052028
Suchbegriffe:
Milchlöffel
Schöpfkelle
Schöpflöffel
Suppen-Kelle

• Suppenschöpfer BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 28,0 cm.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
28 cm
Gewicht:
0.06 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
einzeln verpackt:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esmeyer
250-004
ab € 1,33*
Sonstiges
Esmeyer
250-005
ab € 1,43*
Sonstiges
Esmeyer
250-028
ab € 1,73*
Sonstiges
Contacto Bander
5860/240
ab € 37,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.