Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalmesser MARVEL, Klinge aus Messerstahl, Klingenstärke: 2.2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalmesser MARVEL, Klinge aus Messerstahl, Klingenstärke: 2.2 mm
Universalmesser MARVEL, Klinge aus Messerstahl, Klingenstärke: 2.2 mm
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-291-452
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     291-452
EAN/GTIN:
     4007796042043
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set

• Universalmesser MARVEL, Klinge aus Messerstahl, Klingenstärke: 2.2 mm, Griffe rot, Gesamtlänge: 19cm
• hochwertiger Edelstahl-Hohlheftgriff, glänzend rot beschichtet, an Hängekarte
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
rot
Länge:
27 cm
Breite:
3 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.07 kg
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.