| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CMAQ4-302-060 Herst.-Nr.: 302-060 EAN/GTIN: 4007796050192 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Servierset SUSAN, 7- tlg. Drehbares Serviertablett mit 6 Scheiben aus weißem Porzellan und einem Tablett aus Bambus. Maße der Pltte ca.: 34,5cm Durchmesser, Hähe ca. 3,5cm, Höhe der Schalen: ca. 3,5cm. • Runde, drehbare Platte aus Bambus • 5 halbrunde und 1 rundes Schälchen aus weißem Porzellan, hygienisch und spülmaschinengeeignet • Durchmesser ca. 34,5 cm, Gesamthöhe ca. 6 cm • Schälchen ca. 3,5 cm hoch • Vertiefungen in der Bambusplatte passend für die Porzellanschälchen verhindern Verrutschen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Porzellan | Farbe: | weiß | Länge: | 34 cm | Breite: | 34 cm | Höhe: | 7 cm | Durchmesser: | 35 cm | Gewicht: | 3.20 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | Oberfläche: | glatt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |