| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CMAQ4-302-126 Herst.-Nr.: 302-126 EAN/GTIN: 4007796060825 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Etagere MILO, 2-stufig, Ständer aus goldfarbenem Metall, Teller creme, Durchmesser: ca. 21 cm. Porzellanteller entnehmbar. Mit Silikonnoppen, um ein Rutschen der Teller zu verhindern. Teller sind spülmaschinengeeignet. Gesamthöhe ca. 25 cm. Im farbig bedrucktem Geschenkkarton • 2-stufige Etagere aus goldfarbenem Edelstahl mit cremefarbenen Tellern • Maße: Höhe ca. 25 cm; Durchmesser der Teller 21cm. • Die Teller sind entnehmbar und durch Gumminoppen gegen das Verrutschen auf der Etagere gesichert. • Die Etagere muss nicht zusammengebaut werden und wird in einem farbigen Geschenkkarton geliefert.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Porzellan | Farbe: | weiß | Gewicht: | 1.40 kg | Oberfläche: | poliert |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |