| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CMAQ4-302-128 Herst.-Nr.: 302-128 EAN/GTIN: 4007796060955 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 3-teiliges Vorratsdosen Set GRENOBLE aus weißem Porzellan mit Bambusdeckel inkl. Silikondichtung. Set bestehend aus: 1 kleine Dose - Durchmesser ca. 10 cm, Höhe ca. 11,0 cm; 1 mittlere Dose - Durchmesser ca. 11,5 cm - Höhe ca. 12,0 cm; 1 große Dose - Durchmesser ca. 14,5 cm - Höhe ca. 15,0 cm • Vorratsdosen-Set aus weißem Porzellan, mit Holzdeckel aus Bambus. • Maße: kleine Dose - Durchmesser ca. 10 cm, Höhe ca. 11,0 cm; mittlere Dose - Durchmesser ca. 11,5 cm - Höhe ca. 12,0 cm; große Dose - Durchmesser ca. 14,5 cm - Höhe ca. 15,0 cm • Zum Aufbewahren von Lebensmitteln geeignet. • In attraktiver Geschenkverpackung.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Porzellan | Farbe: | weiß | Gewicht: | 2.60 kg | Form: | rund | Oberfläche: | hochglanz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |