Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13 teiliges Espressoset RAVENNA bestehend aus 6 Espressotassen aus Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
13 teiliges Espressoset RAVENNA bestehend aus 6 Espressotassen aus Porzellan
13 teiliges Espressoset RAVENNA bestehend aus 6 Espressotassen aus Porzellan
13 teiliges Espressoset RAVENNA bestehend aus 6 Espressotassen aus Porzellan
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-302-140
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     302-140
EAN/GTIN:
     4007796061884
Suchbegriffe:
Espresso-Set
Espressoset
Espresso-Cup
Espresso-Häuferl

13-teiliges Espressoset RAVENNA
bestehend aus 6 Espressotassen aus Porzellan, 6 Schieferuntersetzern (10x10cm) und einem Tassenbaum.Ständer / Baum aus Bambus, ca. 31 cm hoch. Die Tassen sind spülmaschinengeeignet.



• Das Set besteht aus 6 Espressotassen aus Porzellan, 6 Schieferuntersetzern
• und einem Tassenbaum aus Bambus
• wird im farbig bedruckten Geschenkkarton geliefert
• Esmeyer Artikel Nr 302-140
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
15 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
31 cm
Gewicht:
1.50 kg
Form:
rund
Oberfläche:
hochglanz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.