Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pump-Isolierkanne / Pumpspender STREAM, Inhalt: 1,9 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pump-Isolierkanne / Pumpspender STREAM, Inhalt: 1,9 Liter
Pump-Isolierkanne / Pumpspender STREAM, Inhalt: 1,9 Liter
Pump-Isolierkanne / Pumpspender STREAM, Inhalt: 1,9 Liter
Pump-Isolierkanne / Pumpspender STREAM, Inhalt: 1,9 Liter
Pump-Isolierkanne / Pumpspender STREAM, Inhalt: 1,9 Liter
Pump-Isolierkanne / Pumpspender STREAM, Inhalt: 1,9 Liter
Pump-Isolierkanne / Pumpspender STREAM, Inhalt: 1,9 Liter
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-305-039
Hersteller:
     Caterado
Herst.-Nr.:
     305-039
EAN/GTIN:
     4007796048052
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne

Pump-Isolierkanne / Pumpspender STREAM, Inhalt: 1,9 Liter, aus doppelwandigem Edelstahl, Höhe: 33 cm, Durchmesser: 15 cm.
Pumpspender mit Pumpsystem aus Kunststoff, mit Silikonring. Mit Drehvorrichtung im Boden für eine 360 Grad Drehung.

Mit caterado Pflegehinweis.

• STREAM ist DER eleganter Pumpspender, egal ob für Kaffee Tee oder sogar Kaltgetränke; STREAM hält Ihre Getränke für ca. 12 Stunden warm oder kalt.
• Die Pumpkanne ist ideal für das Bewirten von größeren Gesellschaften oder aber für Feiern im Familienkreis.
• Diese Pumpkanne wurde extra für die Bedürfnisse der Gastronomie entwickelt und getestet, ein solider Pumpspender.
• Das elegante und schlichte Design drängt sich nicht in den Vordergrund und ist daher für jede gedeckte Tafel geeignet.
• Als besonderer Clou ist eine Drehvorrichtung im Boden integriert, die eine 360 Grad Drehung möglich macht.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Höhe:
33 cm
Durchmesser:
15 cm
Gewicht:
1.52 kg
Isoliereinsatz:
Edelstahl
Oberfläche:
satiniert
Volumen:
1.90 Liter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Caterado
305-054
ab € 1,71*
Zubehör
Alfi
0094.010.040
ab € 6,32*
Zubehör
Helios
9901
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.