| |
|
| Artikel-Nr.: CMAQ4-305-129 Herst.-Nr.: 305-129 EAN/GTIN: 4007796061679 |
| |
|
| | |
| Isolierkanne KYOTO, 1 Liter, mit champagnerfarbener Beschichtung. mit poliertem Edelstahlmantel, Isoliereinsatz aus Glas. Schraubverschluss mit Druckknopf. Handgriff und Auslass sind aus Kunststoff. Maße: 11cm Durchmesser, Höhe: 30cm. im Geschenkkarton • Isolierkanne Kyoto mit beschichtetem Edelstahlmantel in der Farbe champagner, Isoliereinsatz aus Glas • Handgriff und Auslass sind aus schwarzem Kunststoff. Schraubverschluss mit Druckknopf • Das Fassungsvermögen beträgt 1 Liter, Höhe ca. 30 cm, Durchmesser ca. 11 cm, Gewicht ca. 750g • besonders lange warmhaltend • Kyoto ist in weiteren Farben erhältlich - Esmeyer Artikel Nr. 305-129
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl, weitere | Farbe: | gold | Höhe: | 30 cm | Durchmesser: | 11 cm | Gewicht: | 0.75 kg | Form: | rund | Isoliereinsatz: | Glas | Verschluss: | Drehverschluß | Oberfläche: | poliert | Volumen: | 1.00 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |