| |
|
| Artikel-Nr.: CMAQ4-306-030 Herst.-Nr.: 306-030 EAN/GTIN: 4007796057719 |
| |
|
| | |
| Zuckerdose "Cambridge"von caterado, mit Deckel u. Löffel. Edelstahl 18/10, poliert. Höhe ohne Deckel 8,5 cm (mit 10,3 cm), Durchmesser 8,9 cm. Spülmaschinengeeignet. In Geschenkverpackung • Zuckerdose mit Deckel und Löffel, aus hochwertigem Edelstahl 18/10, hochglanzpoliert • Höhe mit Deckel: 10,3 cm, Durchmesser: 8,9 cm • Bruchfest, spülmaschinengeeignet und lebensmittelecht • Passt perfekt zum Sahnegießer "Cambridge" • Lieferung erfolgt in farbig bedrucktem Karton.
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl, weitere | Farbe: | silber | Breite: | 9 cm | Höhe: | 10 cm | Gewicht: | 0.35 kg | Form: | konisch | spülmaschinengeeignet: | Ja | Verschluss: | Edelstahldeckel | Oberfläche: | poliert |
|
| | |
| | | |
| |