| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CMAQ4-306-036 Herst.-Nr.: 306-036 EAN/GTIN: 4007796061471 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Cocktailshaker LAREDO, Edelstahl 18/10, Inhalt ca. 750 ml, Höhe ca. 24 cm. Mit kupferfarbener PVD-Beschichtung außen. Durchmesser 8 cm. Im farbig bedruckten Karton. • Cocktailshaker aus hochwertigem 18/10 Edelstahl mit kupferfarbener PVD-Beschichtung • Füllmenge des Shakers ist 750ml • Das Oberteil verfügt über einen Deckel, der über ein Sieb den Ausguss von Cocktails ermöglicht • Im Geschenkkarton verpackt.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Edelstahl 18/10 | Farbe: | kupfer | Höhe: | 24 cm | Durchmesser: | 9 cm | Gewicht: | 0.18 kg | Form: | rund | Oberfläche: | poliert |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |