Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeekanne STRATFORD, Edelstahl, 1 Liter mit champagnerfarbener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeekanne STRATFORD, Edelstahl, 1 Liter mit champagnerfarbener
Kaffeekanne STRATFORD, Edelstahl, 1 Liter mit champagnerfarbener
Kaffeekanne STRATFORD, Edelstahl, 1 Liter mit champagnerfarbener
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-306-074
Hersteller:
     Caterado
Herst.-Nr.:
     306-074
EAN/GTIN:
     4007796062287
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
cafetiere edelstahl

Kaffeekanne STRATFORD, Edelstahl, 1 Liter mit champagnerfarbener PVD-Beschichtung
Kaffeekanne aus poliertem, einwandigem Edelstahl 18/10 mit champagnerfarbener PVD-Beschichtung. Deckel mit Scharnier, 180° aufklappbar.
Maße ca. 15,5 x 20,7 x 9 cm (BxHxD)

• Kaffeekanne aus hochwertigem Edelstahl 18/10, einwandig, mit champagnerfarbener PVD-Beschichtung
• Fassungsvermögen 1 Liter (für ca. 7 Tassen), Höhe: 20,7 cm, Breite: 15,5 cm (inkl. Grff)
• Der Deckel ist mit einem Scharnier befestigt
• Bruchsicher und spülmaschinengeeignet
• Lieferung erfolgt in farbig bedrucktem Karton.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
gold
Länge:
16 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
21 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.38 kg
Form:
rund
Verschluss:
Klappdeckel
Oberfläche:
poliert
Weitere Suchbegriffe: cafetiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.