Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselheber SEAL aus Edelstahl 18/10, Maße: 13,3 x 4 cm, Materialstärke ca. 2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kapselheber SEAL aus Edelstahl 18/10, Maße: 13,3 x 4 cm, Materialstärke ca. 2,5
Kapselheber SEAL aus Edelstahl 18/10, Maße: 13,3 x 4 cm, Materialstärke ca. 2,5
Artikel-Nr.:
     2813-430-062
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     430-062
EAN/GTIN:
     4007796033997
Suchbegriffe:
Flaschen-Öffner
Flaschenöffner
Kapsel-Heber
Kapselheber

• Kapselheber SEAL aus Edelstahl 18/10, Maße: 13,3 x 4 cm, Materialstärke ca. 2,5 mm, mit einem Loch am Griffende.
• Auch passendes Zubehör für Konferenzkühler von Alfi!
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/8
Farbe:
silber
Länge:
13 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.04 kg
Oberfläche:
mattiert
einzeln verpackt:
Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 3,19*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,84*
€ 3,23*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,93*
€ 3,45*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,18*
€ 3,92*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,25*
€ 4,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alfi
367205000
ab € 35,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.